Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG001HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448042

Sonepar Artikelnummer

121379684

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG001HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG00-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG001HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=100 W

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=100 W
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis zu 350 %, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Vielseitige Anwendbarkeit durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Einsatzgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.