Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG101SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448189

Sonepar Artikelnummer

121379687

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG101SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG10-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG101SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=100 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=100 W
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21) bis Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch exakte Steuerung.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für jede Anwendung.
    • Präzise Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.