Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG110SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448219

Sonepar Artikelnummer

121379688

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG110SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG11-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG110SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.570 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=100 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350%, um Produktivität zu steigern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nennuntersetzung (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,32 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen und steigert somit die Produktivität.
    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
    • Hervorragende Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.