Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447991

Sonepar Artikelnummer

121379693

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG111MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=50 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Bereitschaftsleistung: Pn=50 W
    • Nenn drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350% ermöglicht es, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Präzision und Zuverlässigkeit.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für flexible Anwendungsmöglichkeiten.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten dank der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.