Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG000HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448011

Sonepar Artikelnummer

121379715

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG000HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG00-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG000HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet hohe Genauigkeit und überragende Leistungsmerkmale, perfekt abgestimmt auf die SINAMICS S200 Servoumrichter.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: 100 W
    • Drehzahl: 3000 U/min
    • Max. Standmoment: 0,32 Nm
    • Nennmoment: 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit glatter Welle
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: Ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Leistungsmerkmale.
    • Optimale Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Breiite Auswahl an Rotorträgheiten für verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.