Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG001MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448059

Sonepar Artikelnummer

121379716

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG001MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG00-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG001MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Pn: 100 W
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,32 Nm
    • Mn: 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision unterstützt durch spezielle Konstruktionsmerkmale.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern fördert Effizienz.
    • Überlastfähigkeit ermöglicht den Umgang mit hohen Drehmomentspitzen.
    • Verfügbarkeit von verschiedenen Rotorträgheit-Optionen für vielseitige Anwendungen.
    • Erhöhte Produktivität durch herausragende Leistungseigenschaften.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.