Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG010HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448073

Sonepar Artikelnummer

121379719

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG010HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG01-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG010HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=100 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 %, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nennungsgeschwindigkeit: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Antriebskompatibilität: mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kundenbenefiten:

    • Erhöhte Produktivität durch Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Flexibilität in Anwendungen dank drei Rotorträgheitsstufen: niedrig, mittel und hoch.
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS-Antriebsfamilie für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
    • Hervorragende Präzision für anspruchsvolle Anwendungsanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.