Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448141

Sonepar Artikelnummer

121379721

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG100MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0): 0,32 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21 bit glatte Welle
    • Toleranz: N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtungsfrei
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen ohne Probleme dank einer Überlastfähigkeit von bis zu 350 %.
    • Erhöhung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) für unterschiedliche Anwendungen.
    • Kompatibilität mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für diverse Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.