Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AG111HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106447984

Sonepar Artikelnummer

121379730

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AG111HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AG11-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AG111HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor mit einer Netzspannung von 200 V 3AC und einer Nennleistung von 50 W bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit für die optimale Synchronisierung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: 50 W
    • Nennrotationsgeschwindigkeit: 3000 U/min
    • Nennmoment: 0,16 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350 %
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedrig, mittel und hoch

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit
    • Optimale Leistungsanpassung in verschiedenen Anwendungen
    • Präzise Bewegungssteuerung für anspruchsvolle Anwendungen
    • Robustheit und Langlebigkeit durch Schutzklasse IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.