Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AG010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448097

Sonepar Artikelnummer

121379746

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AG010SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AG01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AG010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision steigert die Genauigkeit in Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit ermöglicht die Handhabung hoher Drehmomentspitzen.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern erhöht die Effizienz.
    • Vielfältige Optionen in der Rotorträgheit bieten Flexibilität in der Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.