Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AG001SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449254

Sonepar Artikelnummer

121379590

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AG001SC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AG00-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AG001SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.760 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für Anwendungen in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrige, mittlere und hohe Trägheit verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen mit Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Steigert die Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Ideal für eine nahtlose Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielfältige Anwendungen durch optionale Rotorträgheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.