Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG001MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449506

Sonepar Artikelnummer

121379603

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG001MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG00-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG001MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.110 kg

    Simotics S-1FL2

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,4 kW
    • Nenndrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54
    • Ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350%

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision und Effizienz zur Steigerung der Produktivität.
    • Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Verfügbarkeit von verschiedenen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) für flexible Anwendungen.
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS - Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.