Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG000MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448752

Sonepar Artikelnummer

121379610

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG000MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG00-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG000MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.790 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0, Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AM21bit
    • Glatte Welle
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Modelle S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen ermöglichen eine Steigerung der Produktivität.
    • Exzellente Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten innerhalb der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Robustheit dank Schutzklasse IP54, geeignet für verschiedene Betriebsbedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.