Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448820

Sonepar Artikelnummer

121379611

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG011HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.820 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • PN: 0,2 kW
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,64 Nm
    • Mn: 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: keine
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350% für die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch präzise und zuverlässige Leistung
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten innerhalb der SINAMICS Antriebsfamilie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.