Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449063

Sonepar Artikelnummer

121379612

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG011HC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.200 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für höchste Präzision und hohe Drehmomentanforderungen konzipiert und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0 und Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350% ermöglicht die Handhabung von hohen Drehmomentspitzen.
    • Erhöht die Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheitstypen zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
    • Teil einer durchgängigen Antriebsfamilie, die für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.