Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG010MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448813

Sonepar Artikelnummer

121379690

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG010MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG01-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG010MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.820 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350%, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennunterzahl (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0/Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltedbremse: keine
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibilität: Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmoment-Spitzen
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten: low, medium und high
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungsgebiete mit der SINAMICS Antriebsfamilie
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.