Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448875

Sonepar Artikelnummer

121379692

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG100MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Pn: 0,2 kW
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,64 Nm; Mn: 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten.
    • Perfekte Integration mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.