Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG100HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448851

Sonepar Artikelnummer

121379696

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG100HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG10-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG100HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Maximales Moment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Wellenaspekt: glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen
    • Erhöhte Produktivität durch effiziente Antriebslösungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die Antriebsfamilie SINAMICS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.