Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448967

Sonepar Artikelnummer

121379698

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG111MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.170 kg

    Simotics S-1FL2

    SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Momenten: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 niedrig, S-1FL22 mittel, S-1FL23 hoch

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit sorgt für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hervorragende Leistung.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern gewährleistet eine nahtlose Integration.
    • Breiter Drehmomentbereich für flexible Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.