Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG000HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448738

Sonepar Artikelnummer

121379714

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG000HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG00-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG000HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.790 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit hoher Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0/Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ohne
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger, S-1FL22 mit mittlerer, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit bei der Positionierung.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungsgebiete aufgrund der breiten Trägheitsvarianten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.