Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448806

Sonepar Artikelnummer

121379723

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG010SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.820 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und hohe Drehmomentspitzen, ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0 und Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Exzellente Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung von hohen Drehmomentspitzen.
    • Erhöht die Produktivität durch präzise Leistungsabgabe.
    • Ideal für verschiedene Anwendungen dank der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Flexibilität in der Auswahl der Rotorträgheit (niedrig, mittel, hoch).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.