Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG011MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448844

Sonepar Artikelnummer

121379724

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG011MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG01-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG011MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.820 kg

    SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennspannung (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 0,64 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350% zur Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Kompatibilität mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.