Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG001MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448783

Sonepar Artikelnummer

121379744

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG001MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG00-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG001MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.790 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Max. Drehmoment (M0): 0,64 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtheit: ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorspezifikationen: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit: Bis zu 350 % Überlast ist möglich, was hohe Drehmomentspitzen problemlos meistert.
    • Erhöhte Produktivität durch hohe Genauigkeit und Leistungsfähigkeit.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.