Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448905

Sonepar Artikelnummer

121379750

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG101MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Momentanstieg (M0): 0,64 Nm
    • Moment (Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: Bis zu 350 % des Nennmoments
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern erhöht die Flexibilität.
    • Vielfältige Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) bieten Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen.
    • Schutzklasse IP54 gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.