Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG101SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448899

Sonepar Artikelnummer

121379752

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG101SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG10-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG101SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment M0: 0,64 Nm
    • Nennmoment Mn: 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Rotorträgheitsoptionen für optimale Anpassung an spezifische Anforderungen.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.