Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AG110HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448912

Sonepar Artikelnummer

121379757

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AG110HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AG11-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AG110HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.170 kg

    Simotics S-1FL2

    SINAMICS S-1FL2 Servomotor delivers high accuracy and exceptional overload capability, optimizing productivity in various applications.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,2 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit, glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350% für das Handling von hohen Drehmomentspitzen.
    • Optimierung der Produktivität durch störungsfreien Betrieb.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.