Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG001HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449001

Sonepar Artikelnummer

121379771

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG001HC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG00-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG001HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.170 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Betriebsart: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Motordrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment (M0, Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: erhältlich in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Flexibilität durch die Auswahl an Rotorträgheit.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.