Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449049

Sonepar Artikelnummer

121379772

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG010SC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.200 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit, ideal für Anwendungen mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,4 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Wellenart: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: erhältlich in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22 und S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Rotorträgheiten und Drehmomentoptionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.