Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG010MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449056

Sonepar Artikelnummer

121379776

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG010MC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG01-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG010MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.200 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für höchste Genauigkeit und hervorragende Leistung in Kombination mit den SINAMICS S200 Servoumrichtern konzipiert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit, glatte Welle
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch die Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.