Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449117

Sonepar Artikelnummer

121379790

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG100MC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.500 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine hohe Überlastfähigkeit aus, was ihn ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: integriert
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine Steigerung der Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Kompatibel mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anforderungen durch verschiedene Rotorträgheiten.
    • Höchste Genauigkeit verbessert die Leistung in präzisen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.