Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG100SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449100

Sonepar Artikelnummer

121379798

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG100SC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG10-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG100SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.500 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor überzeugt durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 1,27 Nm
    • Maximales Drehmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Spezifikation: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmoment- und Überlastfähigkeit.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen aufgrund der unterschiedlichen Rotorträgheiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.