Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AG110HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449155

Sonepar Artikelnummer

121379799

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AG110HC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AG11-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AG110HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.530 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0, Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatible Antriebe: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verschiedene Optionen von S-1FL21 bis S-1FL23

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit gewährleistet präzise Bewegungssteuerung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Handling hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistungsfähigkeit.
    • Vielseitigkeit dank der breiten Auswahl an Rotorträgheit-Modellen.
    • Perfekte Integration mit SINAMICS S200 für umfassende Antriebslösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.