SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AG111HC0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 1.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106449421
Sonepar Artikelnummer
121379933
Hersteller Artikelnummer
1FL22032AG111HC0
Hersteller Typ
1FL2203-2AG11-1HC0
Hersteller Artikel Nr.:
1FL22032AG111HC0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
1.140 kg
- Netzspannung: 200 V 3AC
- Nennleistung: Pn=0,2 kW
- Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
- Nennmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
- Achshöhe: 30 mm
- Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
- Toleranz: N mit Haltebremse
- Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
- Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
- Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
- Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)
- Steigert die Produktivität durch hohe Drehmomentüberlastfähigkeit.
- Optimale Leistung in Verbindung mit SINAMICS S200 Antrieben.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Hohe Präzision für anspruchsvolle Prozesse.
Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,2 kW
Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für produktive Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


