Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG000SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449469

Sonepar Artikelnummer

121379939

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG000SC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG00-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG000SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.110 kg

    SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ist optimal für die Verwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern geeignet.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,4 kW
    • Nenndrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm mit Hybridstecker AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350%

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Vielseitigkeit dank der unterschiedlichen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch).
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS - Antriebsfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete.
    • Höchste Präzision und Zuverlässigkeit in leistungsstarken Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.