Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AG000SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449223

Sonepar Artikelnummer

121379942

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AG000SC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AG00-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AG000SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.760 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % für optimale Produktivität.

    Technische Details:

    • Pn=0,2 kW
    • Nn=3000 U/min
    • M0=0,64 Nm
    • Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe 30 mm
    • Hybridstecker AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N
    • Ohne Haltebremse
    • Schutzklasse IP54
    • Ohne Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
    • Höchste Genauigkeit zur Verbesserung der Prozesse.
    • Hohe Drehmomentspitzen werden problemlos gemeistert.
    • Steigerung der Produktivität durch Überlastfähigkeit.
    • Vielfältige Einsatzbereiche durch die Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.