Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG111SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449674

Sonepar Artikelnummer

121379949

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG111SC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG11-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG111SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und eine hohe Überlastfähigkeit, was die Produktivität in verschiedenen Anwendungen steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V, 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • N Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Motorenmoment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Vereinbarte Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 niedrig, S-1FL22 mittel, S-1FL23 hoch

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Leistung.
    • Vielfältige Anwendungsgebiete durch verschiedene Rotorträgheiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.