Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AG110MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449414

Sonepar Artikelnummer

121379962

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AG110MC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AG11-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AG110MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit, ideal für Anwendungen, die präzise Drehmomentsteuerung erfordern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,2 kW
    • Höchstgeschwindigkeit: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Verwendung: Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Verfügbar in niedriger, mittlerer und hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für die Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Verbesserte Produktivität durch präzise Steuerung und hohe Genauigkeit.
    • Flexibilität mit verschiedenen Rotorträgheiten für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.
    • Einfacher Anschluss und Integration mit der SINAMICS Plattform.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.