Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG100HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449575

Sonepar Artikelnummer

121380001

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG100HC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG10-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG100HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.460 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ermöglicht hohe Drehmomentspitzen, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,4 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Stecker: Hybridstecker AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Erhöhte Produktivität durch Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Viefältige Auswahl an Rotorträgheit (niedrig, mittel, hoch) für unterschiedliche Anwendungen.
    • Hohe Genauigkeit in der Anwendung für präzise Steuerung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.