Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG011SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449551

Sonepar Artikelnummer

121380002

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG011SC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG01-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG011SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 1,27 Nm
    • Nennmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Erhöhung der Produktivität durch optimale Leistung.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Varianten.
    • Exzellente Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.