Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG110SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449643

Sonepar Artikelnummer

121380003

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG110SC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG11-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG110SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 %, was die Produktivität steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0): 1,27 Nm
    • Nennmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Präzision, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Robustheit durch Überlastfähigkeit, die hohe Drehmomentspitzen bewältigt.
    • Erhöhte Produktivität durch effiziente Leistung des Motors.
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsgebiete innerhalb der Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.