Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG111HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449667

Sonepar Artikelnummer

121380004

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG111HC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG11-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG111HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das meiste Handling hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.