Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449629

Sonepar Artikelnummer

121380005

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG101MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.460 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0): 1,27 Nm
    • Nenn-Drehmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit bei Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Performance.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten durch die SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.