Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449681

Sonepar Artikelnummer

121380006

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG111MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentspitzen zu meistern und die Produktivität zu steigern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 1,27 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Exzellente Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Erhöhte Produktivität durch Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Flexible Auswahl an Rotorträgheitsgraden für verschiedene Anwendungen.
    • Zuverlässigkeit durch hohe Schutzklasse und Öldichtung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.