Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AG110SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449407

Sonepar Artikelnummer

121380021

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AG110SC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AG11-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AG110SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit für verschiedene Anwendungsgebiete.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,64 Nm
    • Überlastmoment (Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Geeignet für: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für die Handhabung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Leistung.
    • Einfache Integration in die SINAMICS - Antriebsfamilie.
    • Breite von Rotorträgheiten für unterschiedliche Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.