Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG010HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449513

Sonepar Artikelnummer

121380038

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG010HC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG01-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG010HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.140 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0 & Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in jedem Anwendungsgebiet mit der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Verbesserte Performance durch verschiedene Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch).
    • Hohe Genauigkeit, die für anspruchsvolle Anwendungen erforderlich ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.