Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AG110MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449650

Sonepar Artikelnummer

121380040

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AG110MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AG11-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AG110MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennuntere Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Motorenn moment (M0): 1,27 Nm
    • Nennmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit einem breiten Drehmomentbereich.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für nahtlose Integration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.