Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 200V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22044AG100HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.916 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452452

Sonepar Artikelnummer

121380095

Hersteller Artikelnummer

1FL22044AG100HC0

Hersteller Typ

1FL2204-4AG10-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22044AG100HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.916 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 200 V 3AC Pn=1 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Spannung: 200 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=1 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=3,2 Nm; Mn=3,2 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: erhältlich in niedrig, mittel und hoch

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen für verbesserte Produktivität.
    • Ausgezeichnete Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungsbereiche.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheit Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.