Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453664

Sonepar Artikelnummer

121380101

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 1,75 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 8,8 Nm
    • Mn: 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker AS21
    • Glatte Welle, Toleranz N
    • Ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig bis hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Vielseitigkeit durch Rotorträgheit für unterschiedliche Anwendungen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS Antriebsfamilie für nahtlose Integration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.