Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23066AC011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453695

Sonepar Artikelnummer

121380103

Hersteller Artikelnummer

1FL23066AC011SB0

Hersteller Typ

1FL2306-6AC01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23066AC011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Pn: 1,75 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 8,8 Nm
    • Mn: 8,36 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Drehmomentspitzen können problemlos gemeistert werden.
    • Erhöhte Produktivität durch außergewöhnliche Genauigkeit.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten innerhalb der SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.