Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23067AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 13.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453824

Sonepar Artikelnummer

121380106

Hersteller Artikelnummer

1FL23067AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2306-7AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23067AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

13.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und überlegene Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Maximales Drehmoment (M0): 13,3 Nm
    • Nennmoment (Mn): 9,55 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentanforderungen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Wahl zwischen niedriger, mittlerer und hoher Rotorträgheit für maßgeschneiderte Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.